Válvula de bola de latón, actuador neumático de doble efecto, Rp 3

N.º do artigo: 103531
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103531
EAN/GTIN 4047322075718
Número do fabricante 103531
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola de latón de 2 vías, actuador neumático de doble efecto, latón niquelado, temperatura de servicio máx. 70 °C, Rp 3, DN 80, PN máx. 16 bar. Grifo de 2 vías, paso total. Actuador neumático giratorio en versión de doble o simple efecto con indicador de posición integrado.

Característica:

  • A: 161,0 mm
  • An: 225,0 mm
  • D: 68,0 mm
  • L: 182,0 mm
  • DN: 80
  • PN: 16 bar
  • Anchura llave: 98 mm
  • Rosca: Rp 3
  • Ejecución: doble efecto
  • Ángulo de giro: 90°
  • Adaptador de válvula: disponible de serie
  • Material de accionamiento: Aluminio anodizado
  • Material de la válvula de bola: Latón niquelado, con placa de brida ISO
  • Material de sellado Accionamiento: NBR
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Material de sellado de la válvula de bola: PTFE / FKM