Válvula de bola de 3 vías, estándar, paso en L, latón niquelado, Rp 1 1/2, DN 40

N.º do artigo: 103381
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103381
EAN/GTIN 4047322012829
Número do fabricante 103381
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola de 3 vías, estándar, paso en L, latón niquelado, temperatura del medio/ambiente. -10 °C a 120 °C, Rp 1 1/2, DN 40, PN máx. 10 bar. Válvula de bola de 3 vías con paso total para desviar fluidos. Intervalo de aplicación: Agua, gases no tóxicos, instalaciones sanitarias y de calefacción, aceites, aplicaciones industriales generales, combustible diésel.

Característica:

  • A: 150,0 mm
  • An: 104,0 mm
  • L: 114,0 mm
  • DN: 40
  • PN: 10 bar
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: 1,50 Rp
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • piezas internas: Latón niquelado
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • material de sellado: PTFE
  • Material roscado: Latón sin recubrimiento
  • Temperatura máxima del medio.: 120 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 120 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C