Válvula de bola de 3 vías, paso en T, versión estándar, latón niquelado, Rp 2

N.º do artigo: 103374
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103374
EAN/GTIN 4047322275873
Número do fabricante 103374
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de bola de 3 vías, paso en T, versión estándar, latón niquelado, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 100 °C, Rp 2, DN 50, PN máx. 16 bar. Diseño con sellado por todos los lados y orificio en T. Este modelo no tiene un giro de palanca de 360°, sino solo de 90°. De este modo, en lugar de 4, solo son posibles 2 posiciones de conmutación.

Característica:

  • A: 235,0 mm
  • An: 141,0 mm
  • E: 47,0 mm
  • L: 169,0 mm
  • DN: 50
  • C Ø: 95,0 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Latón niquelado
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Rosca: Rp 2
  • Palanca de mano: Aluminio, lacado en negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Orificio esférico: 44
  • material de sellado: PTFE
  • Material roscado: Latón niquelado
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C
  • máx. Presión de servicio a 20 °C: 16 bar