Interruptor de presión, conexión de bayoneta, acero galvanizado, G 1/8, 0, 5-2 bar

N.º do artigo: 103023
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103023
EAN/GTIN 4047322126311
Número do fabricante 103023
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Interruptor de presión, contacto inverso, conexión de bayoneta, acero galvanizado, temperatura ambiente. -25 °C a 85 °C, G 1/8, rango de ajuste 0, 5-2 bar. Interruptor de presión especial para aplicaciones en áreas críticas (agua) o para uso en exteriores. Máximo grado de protección IP 67 en combinación con la conexión eléctrica en forma de acoplamiento de bayoneta.

Característica:

  • Tipo de construcción: Membrana (UR) con resorte
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Función: contacto conmutado
  • Material: Acero galvanizado
  • tensión de conmutación: 42 V
  • frecuencia de conmutación: 200/min
  • Rango de ajuste máx.: 2 bar
  • Rango de ajuste mín.: 0,5 bar
  • Conexión eléctrica: Conector de bayoneta Ø 2,5 mm
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -25 °C