Interruptor de presión, estándar, acero galvanizado, G 1/8, 10 - 70 bar, normalmente cerrado

N.º do artigo: 103001
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 103001
EAN/GTIN 4047322126243
Número do fabricante 103001
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Interruptor de presión, versión estándar, acero galvanizado, temperatura ambiente. -25 °C a 85 °C, G 1/8, rango de ajuste 10 - 70 bar, apertura. Para medios líquidos, no corrosivos y gaseosos. Fácilmente ajustable incluso bajo presión. Se puede integrar en cualquier posición de montaje. Ajuste de la presión mediante tornillo hexagonal.

Característica:

  • Tipo de construcción: Pistón con resorte
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Función: abridor
  • Material: Acero galvanizado
  • tensión de conmutación: 42 V
  • frecuencia de conmutación: 200/min
  • Intervalo de aplicación: Aire, aceite hidráulico, emulsiones de aceite, agua.
  • Rango de ajuste máx.: 70 bar
  • Rango de ajuste mín.: 10 bar
  • Conexión eléctrica: Conector plano 2 x 6,3 x 0,8
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -25 °C