Micrómetro exterior

N.º do artigo: 103-212
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 103-212
EAN/GTIN 4946368005317
Número do fabricante 103-212
Número L L40010 16318
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Diseño de taller ligero, tope de trinquete o tambor de fricción para mediciones exactas y repetibles

Característica:

Precisión: ± 0.00065 ″
Graduación: 0,001 ″
Rango de medición: 35 - 36 ″
Inch-Metrisch: pulgadas
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00065″.
Observaciones: Con carraca
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Fuerza de medición: 10-15
Pulgada/Métrica: Pulgada
Entregado: Incluida caja, patrón de ajuste (de 1″), llave, certificado de prueba de fábrica (rango de medición de 0-2″).

Produtos adequados