Válvula magnética de 2/2 vías, ES, NBR, NC, control directo, 24 V CC, NPT 1/8, PN 0-14 bar

N.º do artigo: 102973
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102973
EAN/GTIN 4047322156370
Número do fabricante 102973
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula magnética de 2/2 vías, AISI 304, NBR, NC, accionamiento directo, 24 V CC, temperatura del fluido de -25 a 80 °C, temperatura ambiente de -25 a 55 °C, NPT1/8, PN0-14 bar. En las versiones: control directo, control forzado.

Característica:

  • A: 91,0 mm
  • An: 30,0 mm
  • DN: 2,4
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: acero fino 1,4301
  • Rosca: NPT 1/8
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: acero fino 1,4301
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 14 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Conexión eléctrica: para enchufe PG 11 P, según DIN 4400
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: -25 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -25 °C