Electroválvulas de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230-240 V, 50-60 Hz, 16 VA, FKM, G1/8, PN0-14 bar

N.º do artigo: 102885
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102885
EAN/GTIN 4047322158701
Número do fabricante 102885
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Electroválvulas de 2/2 vías, latón, NC, control directo, 230 - 240 V, 50 - 60 Hz, 16 VA, temperatura del medio -10 °C a 140 °C, FKM, G 1/8, PN 0 - 14 bar. Serie económica en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.

Característica:

  • A: 54,0 mm
  • An: 40,0 mm
  • DN: 2,5
  • Forma constructiva: 2
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/8
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 14 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Conexión eléctrica: para enchufe PG 9/PG 11, según ISO 4400
  • Temperatura máxima del medio.: 140 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C