Descrição:
Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NC, pilotada, 230 V, 50 - 60 Hz, temperatura del medio -20 °C a 85 °C, NBR, Rp 3/8, PN 0, 35 - 14 bar. Serie estándar probada durante muchos años en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.
Característica:
- A: 75,0 mm
- An: 70,0 mm
- DN: 16
- Forma constructiva: 3
- Carcasa: latón
- Rosca: Rp 3/8
- Función: cerrado sin corriente (NC)
- Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
- piezas internas: Acero inoxidable
- asiento de válvula: latón
- norma de roscas: ISO 7-1
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 14 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0,35 bar
- Conexión eléctrica: ISO 4400, conector (PG 11 P)
- Temperatura máxima del medio.: 85 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C