Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NO, control directo, 24 V CC, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar

N.º do artigo: 102832
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102832
EAN/GTIN 4047322159999
Número do fabricante 102832
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NO, accionamiento directo, 24 V CC, temperatura del fluido de -25 a +80 °C, temperatura ambiente de -25 a +55 °C, NBR, G 1/4, PN 0-6, 5 bar. Serie estándar probada durante muchos años en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.

Característica:

  • A: 80,0 mm
  • An: 40,0 mm
  • DN: 3,2
  • Forma constructiva: 2
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1/4
  • Función: sin corriente abierta (NO)
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • asiento de válvula: latón
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 6,5 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Conexión eléctrica: ISO 4400, conector (PG 11 P)
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: -25 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 55 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -25 °C