Descrição:
Válvula magnética de 2/2 vías, latón, NO, accionamiento directo, 230 V, 50-60 Hz, temperatura del fluido de -25 a +80 °C, temperatura ambiente de -25 a +55 °C, NBR, G1/4, PN 0-11 bar. Serie estándar probada durante muchos años en las versiones: - control directo - control forzado - control previo Para todas las aplicaciones con aire comprimido, gases neutros y fluidos neutros de baja viscosidad.
Característica:
- A: 80,0 mm
- An: 40,0 mm
- DN: 3,2
- Forma constructiva: 2
- Carcasa: latón
- Rosca: G 1/4
- Función: sin corriente abierta (NO)
- Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo)
- piezas internas: Acero inoxidable
- asiento de válvula: latón
- norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 11 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Conexión eléctrica: ISO 4400, conector (PG 11 P)
- Temperatura máxima del medio.: 80 °C
- Temperatura del medio mín.: -25 °C
- Temperatura ambiente máx.: 55 °C
- Temperatura ambiente mín.: -25 °C