Descrição:
Termómetro bimetálico, versión de alta calidad, conexión trasera para tubo protector tipos SR03, SR13, SR23, Ø100 mm, rango de indicación. De 0 °C a 160 °C. Aplicación: Uso versátil en la construcción de máquinas, depósitos, tuberías y aparatos, así como en la tecnología de calefacción. Es necesario utilizar un tubo protector (extraíble con tornillo de fijación).
Característica:
- Anilla: Acero CrNi
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Tipo WIKA: 52
- Conexión: liso, con collarín protector, Ø 18 mm
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- mango inclinado: Ø 8 mm, acero CrNi
- Ventana: vidrio del instrumento
- posición de conexión: detrás
- Presión de: máx. 25 bar (en el tubo protector)
- Corrección de anuncios: indicador ajustable
- Área de visualización máx.: 160 °C
- Área de visualización mín.: 0 °C
- Apto para tubos protectores de los tipos: SR03 / SR13 / SR23
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar