Muelas de rectificado de perfiles con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética CBN 225 x 5 x 60 mm 89A 100 H5 V111

N.º do artigo: 102804
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 102804
EAN/GTIN 9003171028041
Número do fabricante 102804
Número L L50140 3122
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Para el rectificado de perfiles, utilice tanto discos de corindón como de CBN para el mecanizado de HSS. El metal duro, en cambio, sólo debe rectificarse con diamante. Para el preafilado, recomendamos utilizar el tamaño de grano 54 en una mezcla de corindón y corindón sinterizado. El tamaño de grano 100 debe utilizarse para el rectificado de acabado y los perfiles finos. Alternativamente B151 en CBN. Para el metal duro se suelen utilizar tamaños de grano más finos.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 100
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 89A 100 H5 V111
  • Dimensiones (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diámetro del recipiente: 225 mm
  • Espesor: 5 mm
  • Taladro: 60 mm
  • Aptitud del material: Carburo, HSS

Vantagem:

  • Gran capacidad abrasiva
  • Alta estabilidad de perfil
  • Surtido amplio

Vantagem:

  • Para el rectificado de perfiles de piezas de metal duro y HSS