Termómetro bimetálico, versión de alta calidad, L1=63/L2=43, Ø 100, 0 °C a 250 °C

N.º do artigo: 102799
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102799
EAN/GTIN 4047322099097
Número do fabricante 102799
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Termómetro bimetálico, versión de alta calidad, conexión trasera para tubo protector tipos SR01, SR11, SR21, Ø100 mm, rango de indicación. De 0 °C a 250 °C. Aplicación: Uso versátil en la construcción de máquinas, depósitos, tuberías y aparatos, así como en la tecnología de calefacción. Es necesario utilizar un tubo protector (extraíble con tornillo de fijación).

Característica:

  • Anilla: Acero CrNi
  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Tipo WIKA: 52
  • Conexión: liso, con collarín protector, Ø 18 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • mango inclinado: Ø 8 mm, acero CrNi
  • Ventana: vidrio del instrumento
  • posición de conexión: detrás
  • Presión de: máx. 25 bar (en el tubo protector)
  • Corrección de anuncios: indicador ajustable
  • Área de visualización máx.: 250 °C
  • Área de visualización mín.: 0 °C
  • Apto para tubos protectores de los tipos: SR01 / SR11 / SR21
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 2 bar