Termómetro bimetálico, G 1/2 hi., longitud del vástago 40 mm Ø80, hasta 120 °C

N.º do artigo: 102766
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102766
EAN/GTIN 4047322091572
Número do fabricante 102766
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Termómetro bimetálico para tecnología de calefacción, conexión trasera, G 1/2, longitud del vástago 40 mm, Ø 80 mm, rango de indicación de 0 °C a 120 °C. Aplicación: Calefacción, fontanería, aplicaciones generales.

Característica:

  • Carcasa: plástico
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 46
  • Tubo protector: sujeta (extraíble), aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 80 mm
  • Ventana: vidrio acrílico
  • posición de conexión: detrás
  • Presión de: máx. 6 bar (en el tubo protector)
  • Corrección de anuncios: en el extremo del tubo de inmersión (Ø 9 mm)
  • Longitud del mango: 40 mm
  • Área de visualización máx.: 120 °C
  • Área de visualización mín.: 0 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 2 bar