Tubo para bolsa de agua en forma de U, conexión soldada, G 1/2, acero CrNi

N.º do artigo: 102677
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102677
EAN/GTIN 4047322123112
Número do fabricante 102677
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tubo de bolsa de agua en forma de U con conexión soldada en el lado de toma de presión, según DIN 16282, G 1/2, de acero CrNi 1.4571. Como tramo de refrigeración para líquidos, gases y vapores en la medición de presión. Cuando se utiliza un tubo de bolsa de agua, el medio se enfría a una temperatura compatible con el manómetro y se protege contra las pulsaciones del fluido medido. En el tubo de la bolsa de agua se forma un condensado que impide que el fluido caliente penetre en el manómetro. Se recomienda llenar el tubo de la bolsa de agua con líquido refrigerante antes de poner en funcionamiento la tubería de presión.

Característica:

  • Rosca: G 1/2 IG
  • Material: Acero CrNi 1.4571
  • Tipo WIKA: 910,15
  • Ejecución: En forma de U, con conexión soldada en el lado de salida de presión.
  • Manguito de sujeción: Según DIN 16283, SW 27
  • Alivio de presión: horizontal