Tubo para bolsa de agua en forma de U, espiga de conexión, G 1/2, acero

N.º do artigo: 102674
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102674
EAN/GTIN 4047322123082
Número do fabricante 102674
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Tubo de bolsa de agua en forma de U con espiga de conexión en el lado de toma de presión, según DIN 16282, G 1/2, de acero 1.0039, 1.0345. Como tramo de refrigeración para líquidos, gases y vapores en la medición de presión. Cuando se utiliza un tubo de bolsa de agua, el medio se enfría a una temperatura compatible con el manómetro y se protege contra las pulsaciones del fluido medido. En el tubo de la bolsa de agua se forma un condensado que impide que el fluido caliente penetre en el manómetro. Se recomienda llenar el tubo de la bolsa de agua con líquido refrigerante antes de poner en funcionamiento la tubería de presión.

Característica:

  • Material: Acero 1.0039, 1.0345
  • Tipo WIKA: 910,15
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Ejecución: En forma de U, con espigas de conexión en el lado de descarga.
  • Manguito de sujeción: Según DIN 16283, SW 27
  • Alivio de presión: horizontal