Válvula de cierre para manómetro, espiga - manguito de sujeción, latón pulido, G 1/2, 40x5

N.º do artigo: 102661
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 102661
EAN/GTIN 4047322123006
Número do fabricante 102661
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Válvula de cierre para manómetro, espiga - manguito de sujeción, carcasa de latón pulido, manguito de sujeción de acero, G 1/2, PN 25 bar, SW 27, máx. 50 °C, brida de prueba 40x5. Es conveniente instalar una válvula de cierre entre el manómetro y la tubería. Con la palanca en la posición «purgar», el fluido se libera a la atmósfera. Las válvulas de cierre con conexión de prueba sirven para conectar simultáneamente manómetros de presión de servicio a la tubería de presión.

Característica:

  • PN: 25 bar
  • Anchura llave: 27 mm
  • Carcasa: latón
  • Tipo WIKA: 910,10
  • Tema 1: G 1/2 AG
  • Tema 2: G 1/2 IG
  • Palanca de mano: plástico
  • Ejecución: Conector / manguito de sujeción, con brida de prueba 40x5
  • Manguito de sujeción: Acero fosfatado
  • Brida de prueba: 40x5
  • Intervalo de aplicación: Para todos los manómetros con junta plana según DIN 16258.
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a