Descrição:
Manómetro de lámina, versión robusta, conexión radial inferior, G 1/2, tipo 422.12, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manómetro de lámina en versión robusta o química. Adecuado para medios gaseosos y líquidos, en versión química también en entornos agresivos.
Característica:
- Anilla: Acero CrNi, negro
- Carcasa: Fundición gris, negro
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: 422,12
- elemento de medición: Acero CrNi
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 100 mm
- Ventana: vidrio del instrumento
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 6 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Diámetro de la brida de medición: 100 mm
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión