Descrição:
Manómetro de precisión, conexión radial inferior, G 1/2, tipo 312.20, clase de calidad 0, 6, escala graduada. 0, 005, rango de medición -1 / 0, 0 bar, Ø 160. Manómetro de tubo de balancín para mediciones de precisión. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Anilla: Acero CrNi
- Carcasa: Acero CrNi 1.4301
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: 312,20
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 0,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 160 mm
- Ventana: vidrio del instrumento
- posición de conexión: radial inferior
- Rango de medición máx. bar: 0 bar
- Rango de medición mín. bar: -1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 80 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,005 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: Vacío