Micrómetro exterior de tambor de trinquete 0-1 ″, 0-1 ″, 0,0001 ″

N.º do artigo: 102-717
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Identificação e classificação

Número do artigo 102-717
EAN/GTIN 4946368508566
Número do fabricante 102-717
Número L L40010 10153
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Un micrómetro de tambor de trinquete para máxima repetibilidad. Este micrómetro mecánico le ofrece las siguientes ventajas: Para manejo con una sola mano y manejo en el soporte. El trinquete es claramente audible y las mediciones se pueden tomar con una fuerza de medición uniforme. Aislamiento térmico

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 1″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), certificado de prueba de trabajo.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a