Descrição:
Manómetro estándar con anillo frontal cromado, carcasa de chapa de acero, conexión trasera centrada, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 2, 5 bar, Ø 50. Manómetro de tubo ciliopático en versión estándar con anillo frontal empotrado, chapa de acero cromada o negra, o con anillo frontal triangular, chapa de acero cromada. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: Chapa de acero
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 111,12
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 50 mm
- Ventana: plástico
- posición de conexión: trasero, centrado
- Rango de medición máx. bar: 2,5 bar
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
- Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión