Descrição:
Válvula reguladora proporcional «posiflow» para aire/gas/agua/aceite, 24 V CC, NC, G 1/8, DN 1, 2, diferencia de presión de servicio máx. 5,0 bar. Para la regulación electrónica del caudal. Para todas las aplicaciones en las que se debe regular el caudal de un líquido o un gas. La válvula funciona mediante una tecnología especial de armadura magnética con baja fricción y alta dinámica. Si utiliza este aparato con un amplificador con enchufe: La corriente mínima y máxima, así como la frecuencia, se pueden modificar mediante potenciómetros integrados. También se puede conectar una rampa de corriente, que se puede modificar mediante un potenciómetro. Esto permite lograr cambios lentos en el caudal a pesar de los cambios bruscos en el valor nominal. Con valores nominales < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA), la corriente de control se desconecta por completo, de modo que la válvula queda sin corriente (función de cierre hermético). Para el funcionamiento de estas válvulas proporcionales, recomendamos utilizar un amplificador enchufable. Ventajas: - Ahorra espacio y costes - Compensación de temperatura integrada - Regulación precisa - Caudal óptimo sin golpes de ariete - Función de rampa para una reacción más suave a los cambios bruscos de la señal de entrada - Función de desconexión
Característica:
- A: 59,0 mm
- An: 25,0 mm
- C: 78,0 mm
- DN: 1,2
- Medium: Aire, gases neutros, agua, aceite.
- Carcasa: latón
- Rosca: G 1/8
- piezas internas: Acero inoxidable
- asiento de válvula: latón
- Control: A través de amplificador enchufable 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Área de impresión: Vacío hasta 8 bar
- plato de válvula: FKM
- material de sellado: FKM
- Comportamiento a prueba de fallos: hermético en caso de caída de tensión
- Temperatura máxima del medio.: 50 °C
- Temperatura del medio mín.: 0 °C
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C
- Temperatura ambiente mín.: 0 °C
- Diferencia máxima de presión de servicio.: 5 bar