Separador de aceite y agua «drukosep», potencia máxima del compresor 3,5 m³/min.

N.º do artigo: 101617
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101617
EAN/GTIN 4047322205030
Número do fabricante 101617
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Separador de aceite y agua «drukosep», filtro combinado de 3 etapas, potencia máxima del compresor 3,5 m³/min, depósito: PE / PP, filtro: PP / Carbón activo. Para compresores con un rendimiento de hasta 3,5 m³/min. ¿Por qué tratar el condensado? Durante la generación de aire comprimido siempre se produce agua condensada. La cantidad de condensado depende del tamaño y del tiempo de funcionamiento del compresor. ¡El condensado de los compresores lubricados con aceite puede contener hasta 2000 mg de aceite por litro de condensado! De conformidad con el artículo 7a de la Ley alemana de gestión del agua, los condensados deben tratarse según el estado actual de la técnica si se van a verter al sistema público de alcantarillado. El valor límite es de 20 mg de aceite por litro de agua. Si el condensado no se trata, debe recogerse y eliminarse por una empresa especializada que certifique su eliminación. El «drukosep» elimina el aceite del condensado de forma fiable mediante una combinación de filtros de coalescencia y carbón activo. El agua limpia puede verterse al alcantarillado público; el aceite usado se acumula en el filtro combinado y puede desecharse junto con el filtro. Ventajas del «drukosep»: - Diseño compacto. - Montaje seguro en pared o suelo. - Filtro combinado de 3 etapas. - Cristal de prueba para comprobar el condensado purificado.

Característica:

  • Altura: 613,0 mm
  • Profundidad: 291,0 mm
  • Anchura: 373,0 mm
  • Envase: Polietileno / polipropileno
  • Elemento de filtrado: Polipropileno / Carbón activo
  • máx. potencia del compresor: 3,5 m³/min