Amplificador de presión de doble pistón (booster) con regulador, G3/8, Ø del pistón 63

N.º do artigo: 101532
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101532
EAN/GTIN 4047322284943
Número do fabricante 101532
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Amplificador de presión de doble pistón (booster) con regulador, G 3/8, Ø del pistón 63 mm, amplificación 2:1, PE 2 - 10 bar, PA máx. 16 bar. El booster aumenta la presión de alimentación existente para uno o varios actuadores en una relación de transmisión fija (véanse los datos técnicos) y proporciona así la presión de trabajo necesaria. El booster no es adecuado para aplicaciones que requieren un consumo de aire prolongado, como amoladoras neumáticas, motores neumáticos, generación de vacío mediante boquillas Venturi, etc. El diseño funciona con dos pistones diferenciales oscilantes acoplados y válvulas de retención integradas. Para evitar fluctuaciones en la presión de salida, se recomienda utilizar un depósito para generar presión y almacenar el aire comprimido. Funcionamiento posible con aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado (si se lubrica, debe ser de forma continua).

Característica:

  • H: 183,0 mm
  • L: 290,0 mm
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio anodizado
  • P2:P1: 2:1
  • Carcasa: Aluminio anodizado
  • Rosca: G 3/8
  • Ø de pistón: 63 mm
  • Regulador de presión: con carcasa de plástico
  • material de sellado: NBR
  • Presión de salida máx.: 16 bar
  • Presión de entrada máx.: 10 bar
  • Presión de entrada mín.: 2 bar
  • Opciones de montaje: a elegir, mediante 4 orificios de fijación
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C