Descrição:
Regulador de presión DRV 225, versión de alta presión, no reversible, con manómetro, G 3/4, rango de regulación 1, 5 - 20 bar, PE máx. 40 bar. Regulador de presión de membrana sin purga secundaria con válvula de un solo asiento sin descarga. Alta precisión de ajuste y buena respuesta gracias a la baja fricción de las pocas piezas móviles. Especialmente adecuado para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros no inflamables; solo se puede utilizar con líquidos para caudales reducidos.
Característica:
- A: 85,0 mm
- An: 228,5 mm
- C: 182,0 mm
- D: 46,5 mm
- DN: 20
- Carcasa: Latón rojo 2.1096.01
- Rosca: G 3/4
- capó: Latón prensado
- material de sellado: NBR
- Rango de regulación máx.: 20 bar
- Rango de regulación mín.: 1,5 bar
- Presión de entrada máx.: 40 bar
- Valor kvs de caudal: 1,3 m³/h
- Rango de temperatura máx.: 100 °C
- Rango de temperatura mín.: -15 °C
- Relación de reducción máx.: 6:1