Descrição:
Regulador de presión DRV 200, versión estándar, no reactivable, con manómetro incluido, G 1 1/2, rango de regulación 1, 5 - 8 bar, PE máx. 25 bar. Regulador de presión de membrana sin purga secundaria con válvula de un solo asiento sin descarga. Alta precisión de ajuste y buena respuesta gracias a la baja fricción de las pocas piezas móviles. Especialmente adecuado para aire comprimido, nitrógeno y otros gases neutros no inflamables; solo se puede utilizar con líquidos para caudales reducidos.
Característica:
- A: 108,0 mm
- An: 323,0 mm
- C: 262,0 mm
- D: 61,0 mm
- DN: 40
- Carcasa: Latón rojo 2.1096.01
- Rosca: G 1 1/2
- capó: Fundición gris
- material de sellado: NBR
- Rango de regulación máx.: 8 bar
- Rango de regulación mín.: 1,5 bar
- Presión de entrada máx.: 25 bar
- Valor kvs de caudal: 4,5 m³/h
- Rango de temperatura máx.: 100 °C
- Rango de temperatura mín.: -15 °C
- Relación de reducción máx.: 10:1