• Este produto só está disponível para clientes comerciais.

Feinfilter »Bavaria«, Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1 1/4

N.º do artigo: 101416
Preço por 1 Stück
Preço líquido: 182,35 €
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101416
EAN/GTIN 4047322011938
Número do fabricante 101416
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Beschreibung:

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, DVGW-geprüft, 90 µm, R 1 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Wassertemperatur max. 30 °C. Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen. Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.

Merkmal:

  • A: 120,0 mm
  • B: 220,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • DN: 32
  • Serie: Bavaria
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 1 1/4
  • Siebtasse: schlagfester Spezialkunststoff
  • Filterfeinheit: 90 µm
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 6 m³/h
  • Wassertemperatur max.: 30 °C
  • Wassertemperatur min.: 5 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 5 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a