Descrição:
Regulador de presión para agua potable, DVGW no necesario, incluye manómetro, filtro de latón, R 1 1/4, rango de regulación 1, 5-12 bar, PE máx. 25 bar. Regulador de presión de membrana con válvula de descarga y filtro incorporado. Estos reguladores de presión independientes de la presión previa protegen las instalaciones domésticas de agua contra una presión de suministro demasiado alta. También pueden utilizarse con fines comerciales e industriales, teniendo en cuenta sus especificaciones.
Característica:
- A: 200,0 mm
- An: 217,0 mm
- C: 140,0 mm
- D: 77,0 mm
- Medium: Agua potable, nitrógeno, aire comprimido, líquidos neutros.
- Carcasa: latón
- Rosca: R 1 1/4
- Copa de tamiz: Copa de latón con tamiz
- capó: plástico
- material de sellado: NBR
- Rango de regulación máx.: 12 bar
- Rango de regulación mín.: 1,5 bar
- Presión de entrada máx.: 25 bar
- Valor kvs de caudal: 9,1 m³/h
- Temperatura de funcionamiento máx.: 70 °C