Regulador de presión de precisión, controlado a distancia neumáticamente, G 1/2, 0, 05 - 7 bar

N.º do artigo: 101258
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101258
EAN/GTIN 4047322108720
Número do fabricante 101258
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión de precisión, controlado a distancia neumáticamente mediante válvula piloto externa, sin manómetro, G 1/2, rango de regulación 0,05 - 7 bar. Con alto caudal y gran ventilación secundaria. Regulador de presión de membrana con control neumático y gran purga secundaria para alcanzar una presión de trabajo extremadamente precisa, incluso con grandes caudales. Como regulador piloto recomendamos nuestra serie «multifix».

Característica:

  • A: 82,0 mm
  • An: 108,0 mm
  • C: 64,5 mm
  • D: 43,5 mm
  • Medium: Aire comprimido sin aceite y filtrado con la máxima precisión (0,01 µm)
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, pintado en negro
  • Rosca: G 1/2
  • Caudal: 3000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de control máx.: 10 bar
  • Rango de regulación máx.: 7 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,05 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión para manómetro: G 1/4
  • Conexión de aire de control: G 1/8
  • Conexión de ventilación: G 3/8 (para montaje de silenciador)
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 5 bar, P2 = 3 bar y caída de presión Δp ≤ 0,1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -35 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 6 l/min (dependiendo de la presión secundaria)
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -35 °C