Regulador de presión de precisión sin manómetro, G 3/8, 0, 05-3 bar, caudal elevado

N.º do artigo: 101236
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101236
EAN/GTIN 4047322108133
Número do fabricante 101236
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión de precisión sin manómetro, G 3/8, rango de regulación 0,05-3 bar, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 60 °C, caudal elevado. Con alto caudal y gran ventilación secundaria. Regulador de presión de membrana con gran ventilación secundaria para alcanzar una presión de trabajo extremadamente precisa, especialmente con caudales elevados.

Característica:

  • A: 82,0 mm
  • An: 202,5 mm
  • C: 43,5 mm
  • D: 159,0 mm
  • Medium: Aire comprimido sin aceite y filtrado con la máxima precisión (0,01 µm)
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 3000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 3 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,05 bar
  • Consumo de aire propio: Sí
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Conexión para manómetro: G 1/4
  • Conexión de ventilación: G 3/8 (para montaje de silenciador)
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -35 °C
  • Consumo de aire propio máx.: 1,5 - 6 l/min, dependiendo de la presión de entrada y el rango de regulación
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -35 °C