Regulador de alta presión 60 bar, con manómetro, G 1, rango de regulación 1 - 20 bar

N.º do artigo: 101152
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101152
EAN/GTIN 4047322270076
Número do fabricante 101152
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de alta presión 60 bar, con manómetro, G 1, rango de regulación 1 - 20 bar, presión de entrada máx. 60 bar, temperatura de servicio -10 °C a 90 °C. Regulador de presión reversible, independiente en gran medida de la presión previa, de tipo pistón con purga secundaria, fabricado íntegramente en latón. Diseñado especialmente para presiones elevadas de hasta un máximo de 60 bar, bloqueo de presión con contratuerca.

Característica:

  • A: 118,0 mm
  • An: 257,0 mm
  • C: 51,0 mm
  • D: 206,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 1
  • Caudal: 5000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Aire comprimido y otros gases neutros no inflamables.
  • Rango de regulación máx.: 20 bar
  • Rango de regulación mín.: 1 bar
  • Presión de entrada máx.: 60 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 20 bar, P2 = 10 bar y caída de presión ∆p = 4 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C