Unidad de mantenimiento combinada, con jaula protectora, BG 2, G 1, 0, 5 - 16 bar

N.º do artigo: 101107
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101107
EAN/GTIN 4047322120128
Número do fabricante 101107
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de mantenimiento combinada con recipiente de policarbonato, cesta protectora y válvula de descarga manual, BG 2, G 1, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 16 bar. Filtro, regulador de presión y lubricador de niebla combinados en un solo dispositivo, diseño extremadamente compacto. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Se puede rellenar con aceite a presión.

Característica:

  • A: 93,0 mm
  • An: 296,5 mm
  • C: 96,5 mm
  • BG: 2
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 1
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 3700 l/min
  • capó: PA
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 40 µm
  • Purgador de condensados: Válvula de descarga manual
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: 0 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 0 °C