Descrição:
Unidad de mantenimiento combinada con recipiente de policarbonato, cesta protectora y válvula de purga manual, BG 2, G 3/4, PE máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 16 bar. Filtro, regulador de presión y lubricador de niebla combinados en un solo dispositivo, diseño extremadamente compacto. El ajuste de presión se puede bloquear presionando la rueda manual. Se puede rellenar con aceite a presión.
Característica:
- A: 97,0 mm
- An: 296,5 mm
- C: 96,5 mm
- BG: 2
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 3/4
- Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
- Caudal: 3700 l/min
- capó: PA
- Accesorio para gotas: PA
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 40 µm
- Purgador de condensados: Válvula de descarga manual
- Rango de regulación máx.: 16 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 50 °C
- Temperatura del medio mín.: 0 °C
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C
- Temperatura ambiente mín.: 0 °C