Unidad de mantenimiento de 3 piezas «estándar», con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8

N.º do artigo: 101065
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 101065
EAN/GTIN 4047322121217
Número do fabricante 101065
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de mantenimiento de 3 piezas «estándar» con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8, presión de entrada máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de tres piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con control de retroceso, con purga secundaria, un separador centrífugo y un lubricador proporcional.

Característica:

  • A: 185,0 mm
  • An: 182,6 mm
  • C: 51,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc / aluminio, lacado en color plata
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Depósito de policarbonato
  • Caudal: 600 l/min
  • Manómetro Ø: 50 mm
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C