Unidad de mantenimiento de 2 piezas «estándar», recipiente de policarbonato, rejilla protectora, BG1, G3/8

N.º do artigo: 101053
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 101053
EAN/GTIN 4047322120869
Número do fabricante 101053
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Unidad de mantenimiento de 2 piezas «estándar», recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 1, G 3/8, presión de entrada máx. 16 bar, rango de regulación 0, 5 - 10 bar. Unidades de mantenimiento de dos piezas, compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con retroalimentación, con purga secundaria, en combinación con un separador centrífugo y un lubricador proporcional.

Característica:

  • A: 117,0 mm
  • An: 236,2 mm
  • C: 106,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc / aluminio, lacado en color plata
  • Rosca: G 3/8
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 600 l/min
  • Manómetro Ø: 50 mm
  • Accesorio para gotas: PA
  • material de sellado: NBR
  • finura del filtro: 5 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Rango de regulación máx.: 10 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 16 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a