5/16″ Destornillador, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant TH25

N.º do artigo: 100T-32 TH25
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 100T-32 TH25
EAN/GTIN 4991644207374
Número do fabricante 100T-32 TH25
Número L L60050 9616
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • 5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
  • Longitud: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Conduzca: 5/16″
  • Hexágono externo
  • TH25
  • Torx exterior con agujero
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Acero especial para brocas