Llave de vaso de 5/16″, DIN3126-C8, TORX T25

N.º do artigo: 100T-32 T25
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Identificação e classificação

Número do artigo 100T-32 T25
EAN/GTIN 4991644207190
Número do fabricante 100T-32 T25
Número L L60050 5281
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • 5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, TORX
  • Longitud: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Conduzca: 5/16″
  • Hexágono externo
  • T25
  • Torx exterior
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Acero especial para brocas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a