5/16″ Ranura de bits 14 mm

N.º do artigo: 100S-32 14mm
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 100S-32 14mm
EAN/GTIN 4991644206766
Número do fabricante 100S-32 14mm
Número L L60050 3391
Fabricante/responsável Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrição

Descrição:

  • 5/16″ Punta de destornillador, DIN3126-C8, Ranura
  • Longitud: 32 mm
  • D2: 8 mm
  • Conduzca: 5/16″
  • Hexágono externo
  • Salida 14 mm
  • Ranura
  • Superficie: fosfatado de zinc
  • Material: Acero especial para brocas