Pantalones de invierno INDUSTRY Louisville, Unisex, negro, Talla L

N.º do artigo: 10090-194-09 L
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
Número do artigo 10090-194-09 L
EAN/GTIN 5707209836687
Número do fabricante 10090-194-09 L
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • La espalda ampliada te sujeta y te mantiene abrigado
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • Cremallera extralarga con tira de protección contra la intemperie en los dobladillos exteriores de las piernas, para un uso fácil con botas que mejoran la visibilidad del medio ambiente con
  • la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Forro acolchado
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • tope elevado en la espalda para una mejor protección contra el frío
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros con solapa y cierre con botones a presión
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Bucle del martillo
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botón de presión
  • Bolsa de reglas
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos en los dobladillos exteriores de las piernas
  • Bolsillos para la rodilla, altura ajustable y con solapa y abertura desde arriba
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Estructura del lienzo.

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal