Regulador de presión para montaje en panel «Estándar», BG 1, G 3/8, 0, 5-16 bar

N.º do artigo: 100856
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 100856
EAN/GTIN 4047322108461
Número do fabricante 100856
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Regulador de presión para montaje en panel «Estándar», sin manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación. 0,5-16 bar. Incluye tuerca para panel de control y arandela. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria.

Característica:

  • A: 54,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 1000 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 16 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,5 bar
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Rosca del panel de control: M20x1,5
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a