Descrição:
Regulador de presión para montaje en panel «Estándar», sin manómetro, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación. 0,5-3 bar. Incluye tuerca para panel de control y arandela. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria.
Característica:
- A: 54,0 mm
- C: 32,0 mm
- D: 97,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Serie: Estándar
- Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
- Rosca: G 3/8
- Caudal: 1000 l/min
- material de sellado: NBR
- Rango de regulación máx.: 3 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Rosca del panel de control: M20x1,5
- Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -10 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -10 °C