Descrição:
Unidad de mantenimiento de 2 piezas «variobloc» con recipiente de policarbonato, BG 1, G 3/8, PE máx. 16 bar, temperatura ambiente del medio máx. 50 °C. Unidades de mantenimiento de dos piezas compuestas por un regulador de presión de membrana independiente de la presión previa y con control de retorno, con purga secundaria en combinación con un separador centrífugo y un lubricador proporcional. Serie probada con un diseño industrial moderno que destaca por su fácil manejo, cómodas posibilidades de bloqueo gracias a los innovadores módulos de conexión y excelentes valores de caudal.
Característica:
- A: 96,0 mm
- An: 203,0 mm
- C: 68,0 mm
- BG: 1
- Serie: variobloc
- Carcasa: Fundición a presión de zinc
- Rosca: G 3/8
- Envase: Depósito de policarbonato
- membrana: NBR
- Caudal: 1800 l/min
- capó: POM
- Accesorio para gotas: PA
- material de sellado: NBR
- finura del filtro: 40 µm
- Purgador de condensados: Manual
- Rango de regulación máx.: 10 bar
- Rango de regulación mín.: 0,5 bar
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: con P1 = 10 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
- Indicador del manómetro máx.: 10 bar
- Indicador del manómetro mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 50 °C
- Temperatura ambiente máx.: 50 °C