Distribuidor «multifix», versión ancha, BG 1, G 3/8, 4 salidas

N.º do artigo: 100608
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 100608
EAN/GTIN 4047322166324
Número do fabricante 100608
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Distribuidor «multifix», versión ancha, BG 1, G 3/8, con 4 salidas: 4 x G 1/4, presión de entrada máx. 16 bar. Distribuidor cuádruple en versión ancha y estrecha.

Característica:

  • A: 47,8 mm
  • An: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Serie: multifix
  • salida: 4 x 1/4
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc
  • Rosca: G 3/8
  • Caudal: 2500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C