Filtro de carbón activo «FUTURA», recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 4, G 1

N.º do artigo: 100196
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo 100196
EAN/GTIN 4047322245913
Número do fabricante 100196
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Filtro de carbón activo «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0, 005 mg/m³, BG 4, G 1, PE 0 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C. Filtro de carbón activo con diseño moderno para exigentes requisitos de pureza del aire comprimido. El filtro de carbón activo sirve para absorber los vapores de aceite hasta un contenido residual de 0,005 mg/m³ del aire comprimido y los gases.

Característica:

  • A: 85,0 mm
  • An: 242,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Carcasa: PA66 GF60
  • Rosca: G 1
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 2500 l/min
  • Contenido de aceite residual: 0,005 mg/m³
  • Elemento de filtrado: Carbón activo
  • Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 0 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,2 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C