Descrição:
Microfiltro «FUTURA» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0,01 µm, BG 4, G 1, PE 1,5 - 16 bar, temperatura: -10 °C a 50 °C, purga de condensados VA. Microfiltros con un diseño moderno para satisfacer las más exigentes necesidades de pureza del aire comprimido. El microfiltro sirve para separar aceite sólido, agua e impurezas sólidas de hasta 0,01 µm del aire comprimido y los gases.
Característica:
- A: 85,0 mm
- An: 269,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Medium: Aire comprimido, gases neutros
- Carcasa: PA66 GF60
- Rosca: G 1
- Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
- Caudal: 1500 l/min
- Contenido de aceite residual: < 0,01 mg/m³
- Elemento de filtrado: Fibra de vidrio borosilicato
- finura del filtro: 0,01 µm
- Purgador de condensados: totalmente automático
- Rosca de conexión: Material: zinc fundido a presión
- Separación de polvo: > 0,01 µm 99,999 %
- Presión de entrada máx.: 16 bar
- Presión de entrada mín.: 1,5 bar
- Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 0,1 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C