Parka INDUSTRY Dayton, Unisex, negro, Talla M

N.º do artigo: 10010-194-09 M
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
Número do artigo 10010-194-09 M
EAN/GTIN 5707209840240
Número do fabricante 10010-194-09 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, estanca al agua y al viento, con costuras pegadas.
  • Capucha forrada y extraíble, con cordones elásticos ajustables
  • Forro de piel sintética extraíble con cremallera
  • Mangas moldeadas para una gran libertad de movimiento
  • Mejora la visibilidad en el entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, resistente al viento y al agua
  • Las costuras están pegadas
  • Forro de piel sintética extraíble con cremallera
  • La capucha es desmontable, forrada y equipada con cordones elásticos ajustables
  • Cuello interior hecho de material suave y duradero
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Bolsillo con cremallera debajo de la banda de protección contra los elementos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos armónica con solapa y extra bolsas
  • Bolsillo interior con cierre de por adherencia
  • Puños acanalados (cubiertos bajo la banda de protección contra la intemperie) y cierres a presión en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Estructura del lienzo.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal