Extrem schmale Abzugshaken (Par, profund. de suj. 100 mm)

N.º do artigo: 1-94-P
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 1-94-P
EAN/GTIN 4021176852039
Número do fabricante 1-94-P
Número L L80010 1462
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El par de ganchos de extracción extremadamente estrechos es adecuado para extractores universales de 2 brazos. La superficie de apoyo trapezoidal de la garra asegura que se alcancen incluso los espacios muy reducidos y de difícil acceso.
  • Mediante los ganchos de extracción móviles y deslizantes en la barra transversal, también se pueden extraer componentes excéntricos.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 100 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 3 15/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 24 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 15/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 7 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 12 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/2
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/8
  • Longitud total [mm]: 127 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 5
  • Conjuntos de ganchos Adecuados para (lista): 20-1+, 20-1xS, 20-10+2, 20-10+SP, 20-10xS, 20-10-SP, 20-30xSP, 20-1+S-T, 20-10+S-T, 20-1+S-T-C, 20-1-2, 20-10+, 20-10+S-T-C, 20-1x, 20-1-25, 20-1, 20-1+C, 20-1-4, 20-10x, 20-10, 20-10+C, 20-10-2, 20-10-25, 20-10-P3, 20-10-4, 20-1+S, 20-1-S, 20-10+S, 20-10-S
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)