Ganchos extractores estándar delgados y de ajuste rápido (Juego, longitud total 227 mm)

N.º do artigo: 1-193-Sx
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 1-193-Sx
EAN/GTIN 4021176011078
Número do fabricante 1-193-Sx
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El conjunto de tres ganchos de extracción estrechos y de ajuste rápido es adecuado para extractores universales de 3 brazos. Los ganchos de extracción estrechos garantizan que también se alcancen espacios reducidos y de difícil acceso. Las perillas verdes ofrecen la máxima comodidad de uso y permiten - incluso con manos mojadas o aceitosas - aflojar o fijar rápidamente los ganchos de extracción sin herramientas.
  • A través de los ganchos de extracción móviles que se deslizan en la traviesa, también se pueden desmontar componentes excéntricos.
  • Gracias al moleteado, se facilita un rápido aflojamiento o desplazamiento de los ganchos de extracción sin herramientas.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 200 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 8
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 3 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/8
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 30 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/16
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 7 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 14 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 9/16
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 3 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/8
  • Longitud total [mm]: 227 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 8 15/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)