Descrição:
Gracias a sus dimensiones compactas (33 cm x 17-20 cm x 29 cm), la fregadora BD 17/5 C accionada por red es especialmente adecuada para su uso en zonas donde no queda espacio para las máquinas de limpieza clásicas y se requiere una costosa limpieza manual. La carcasa de la máquina está hecha de plástico robusto y resistente a los impactos. El cepillo del parabrisas y la placa del conductor de la almohadilla se pueden cambiar fácilmente en cuestión de segundos. Los controles de acceso lateral garantizan un manejo rápido y cómodo. Gracias a las dos manijas, la máquina de 5 kilogramos se puede guiar de forma segura. Utilizando el regulador de velocidad de rotación (0 - 450 rpm), la máquina puede adaptarse de forma óptima a la situación de limpieza respectiva. La limpieza básica, la cristalización o el pulido de superficies duras y el champú de superficies cubiertas de alfombras tienen éxito de forma rápida y exhaustiva. Especialmente en el caso de la limpieza de escaleras, la limpieza simultánea de superficies horizontales y verticales ahorra mucho tiempo, energía y costes. El BD 17/5 C ayuda a aumentar la eficiencia en el proceso de limpieza, especialmente en la limpieza de edificios comerciales o municipales. Los accesorios deben ser pedidos según sea necesario.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 330 x 136 x 290 mm
- Tipo de unidad: Red
- Ancho de trabajo de cepillos: 170 – 200 mm
- Velocidad del cepillo: 450 r.p.m.
- peso (con accesorios): 5,6 kg
- Nivel de intensidad acústica: 69 dB(A)
- Tipo actual: 220 – 230 / 50 – 60 V / Hz
Vantagem:
Luz y KOMPAKT:- Adecuado para áreas pequeñas como escaleras o alféizares de ventanas.
Extensos accesorios disponibles:- Para un uso versátil.
- Los cepillos están disponibles en diferentes durezas y diámetros. También para limpiar alfombras.
- Para un fácil transporte.
Control de velocidad:- Adapte el revoluciones a la tarea de limpieza respectiva.
Cepillo de esquina opcional:- Para trabajar cerca de los bordes hasta las esquinas. (El cepillo de esquina opcional le permite trabajar horizontal y verticalmente simultáneamente).
Componentes de alta calidad:- El dispositivo es prácticamente libre de mantenimiento.
- Almohadillas y placas de deriva para pisos lisos.
Controles simples:todos los accesorios se pueden desmontar:- El almacenamiento de ahorro de espacio
se puede utilizar vertical u horizontalmente:- Más flexibilidad: Limpieza de superficies horizontales (por ejemplo, escaleras o alféizares de ventanas) y superficies verticales (por ejemplo, caras de extremo).
Tanque enchufable:- Facilita el trabajo en escaleras (opcional)
Sustitución de cepillos y placas de accionamiento:- Rápida y fácil adaptación a la respectiva situación de limpieza.
Característica clave:- Para los alféizares de las ventanas, escaleras, etc.
- Limpieza horizontal/vertical
- Opcional: Barra de guía y tanque
Índice:
Velocidad ajustable del cepillo; Mains; Tanque opcional: 2,5